はんだこてキット
USB充電式・コードレスのはんだこてキットです。 IPT-PIS450はUSB充電式・コードレスで、約15秒の急速加熱と200~450℃の精密な温度調節が魅力です。 デジタル表示で設定温度が一目でわかり、約45gの軽量設計により細かな作業も快適です。 3種の交換用こて先やスタンド、はんだ線が揃ったオールインワン仕様で、専用ケース付きのため収納や持ち運びも簡単です。 これ一台で本格的な電子工作やDIYをすぐに始められます。 煩わしい電源コードがないコードレスタイプを採用し、内蔵リチウムイオンバッテリーにより、コンセントの場所を気にせず、どこでも手軽にDIYや電子工作が可能です。 充電ポートには広く使われているUSB Type-Cを採用しています。(約110分の充電で約20~30分の連続使用が可能) 本体に搭載されたディスプレイで設定温度をデジタル表示。 200℃から最大450℃まで、作業に合わせて細かく温度調節が可能です。 熱に弱い精密部品や樹脂加工(低:200~250℃)、一般的な基板作業(中:250~350℃)、太いケーブルの接続(高:350~450℃)など、最適な温度で確実な作業を行えます。 電源を入れてから作業可能温度に達するまでの立ち上がり時間は、わずか約15~20秒です。 使いたい時にすぐに温まるので、作業の待ち時間を大幅に短縮し、スムーズかつ効率的にDIYや修理作業を進めることができます。 はんだこて本体に加え、充電ケーブル、はんだ線、専用スタンド(こて先クリーナー付き)、交換用こてさきが全て専用ケースにスッキリと収納されています。 持ち運びにも便利で、これ一つ買えば追加の道具なしですぐに作業をスタートできる充実のセット内容です。
- 仕様
- 【はんだ】フラックス入り有鉛はんだ(線径0.8mm/Sn60%・Pb40%)
- セット内容
- はんだこて本体・交換用こてさき(3本)・はんだ線・USB充電ケーブル・専用スタンド(こて先クリーナー付き)・専用ケース
- 電圧(V)
- 5
- 消費電力(W)
- 12
- 電源
- 内蔵リチウムイオンバッテリー
- 温度(℃)
- こて先/200~450(温度調節可能)
- 本体質量(g)
- 約45
- 寸法(縦×横)(mm)
- 本体のみ/約157×18(こてさきの根本まで)
- 連続使用時間(分)
- 約20~30
- 保証期間
- 6ヵ月
- 充電時間(分)
- 約110
- ポート
- 充電/USB Type-C
- 立ち上がり時間(s)
- 約15~20(作業可能温度まで)
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。はんだごて の新着商品
カテゴリ





















