コードレスはんだごて

コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)

作業内容に応じて、250℃から450℃までの温度設定が可能です。
コンパクトで操作しやすい形状を採用し、快適に作業できます。
状態表示灯により、加熱・冷却・スリープモードなど、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。
本体にはんだごてチップを収納できるほか、作業後に発生したはんだ屑なども収納可能です。

用途
はんだ付け
セット内容
本体、はんだごてチップ×2
質量(kg)
0.5
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
75×81×120
設定温度範囲
250~450℃
加熱時間
(200℃)20秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03946876GLK18V-450
¥25,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする