コードレスはんだごて

コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)コードレスはんだごて - BOSCH(ボッシュ)

作業内容に応じて、2段階のはんだ付け温度設計(350/420℃)を選択できます。
コンパクトで操作しやすい形状です。
状態表示灯により、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。
保護キャップ付きのため、安全に持ち運びできます。
LEDライトを搭載し、細かな作業箇所や手元を明るく照らします。

用途
はんだ付け
セット内容
本体、はんだごてチップ×2、保護キャップ
質量(kg)
0.18
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
68×51×223
設定温度範囲
350/420℃
加熱時間
(200℃)20秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03946867GLK10.8V-420
¥20,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする