曜日別特売

蓄力カバー 高圧 1~3号用

蓄力カバー 高圧 1~3号用 - 東京富士商会蓄力カバー 高圧 1~3号用 - 東京富士商会

低密度ポリチレン樹脂を使用
カーボンブラック着色で耐久性は抜群
耐電圧15KV以上
取付けが簡単で作業性優秀
蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。
蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。

寸法A(mm)
280
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
37
適合電線(mm2)
(AL)32以下、(Cu)38以下
適合コネクタ
蓄力コネクター1~3号(Cu)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82328587CHCC-T1
¥1,460
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする