曜日別特売
CHCC-T1 蓄力カバー 高圧 1~3号用 東京富士商会 82328587

CHCC-T1 蓄力カバー 高圧 1~3号用 東京富士商会 82328587
CHCC-T1 蓄力カバー 高圧 1~3号用 東京富士商会 82328587

蓄力カバー 高圧 1~3号用CHCC-T1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82328587
品番
CHCC-T1
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

低密度ポリチレン樹脂を使用
カーボンブラック着色で耐久性は抜群
耐電圧15KV以上
取付けが簡単で作業性優秀
蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。
蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。

寸法A(mm)
280
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
37
適合電線(mm2)
(AL)32以下、(Cu)38以下
適合コネクタ
蓄力コネクター1~3号(Cu)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする