SANWA(三和電気工業)
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCM6
サイズ
【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)
質量(g)
40
径(Φmm)
(コンタクト)1.0
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
2
コネクタ形状
PCM
コンタクト数
10
穴径(mm)
はんだ付け:Φ1.1
適合電線サイズ
0.5mm
2
以下
内容量
1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82328070
SNW1610PCM6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください