曜日別特売

SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCM6SNW1610PCM6

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82328070
品番
SNW1610PCM6
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
サイズ
【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)
質量(g)
40
径(Φmm)
(コンタクト)1.0
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
2
コネクタ形状
PCM
コンタクト数
10
穴径(mm)
はんだ付け:Φ1.1
適合電線サイズ
0.5mm2以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする