曜日別特売
PC-190 ポールキャップ Φ190 東京富士商会 82328761

PC-190 ポールキャップ Φ190 東京富士商会 82328761
PC-190 ポールキャップ Φ190 東京富士商会 82328761

ポールキャップ Φ190

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82328761
品番
PC-190
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
材質
塩ビ
品名
ポールキャップ190Φ用
寸法D(Φmm)
200
寸法A(Φmm)
195
寸法B
Φ190
寸法C
Φ195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする