曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)
仕様
人検知カメラ付、コーキングレス型、調光器不可
長さ(mm)
100
材質(本体)
アルミダイカスト
構造
防雨型
機能
録画/照明点灯(モード切替型)機能付
幅(Φmm)
53
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※microSDカードを別途ご用意ください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82304191OG264259R11.1マットシルバーOG264259R17.45000
¥55,300
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82303807OG264257R11.6オフホワイトOG264257R112.82700
¥76,300
¥41,980
¥46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする