曜日別特売
OG264259R1 LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82304191

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライトOG264259R1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光源色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
82304191
品番
OG264259R1
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
質量(kg)
1.1
色
マットシルバー
品番
OG264259R1
定格消費電力(W)
7.4
色温度(K)
5000
仕様
人検知カメラ付、コーキングレス型、調光器不可
長さ(mm)
100
材質(本体)
アルミダイカスト
構造
防雨型
機能
録画/照明点灯(モード切替型)機能付
幅(Φmm)
53
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
光源色
昼白色
別売品番
絶縁台:PF298W
定格光束(lm)
436
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
注意
※microSDカードを別途ご用意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする