Autoロングバイスプライヤ

Autoロングバイスプライヤ - tradAutoロングバイスプライヤ - tradAutoロングバイスプライヤ - tradAutoロングバイスプライヤ - trad

自動調整機能付きのバイスプライヤー。
バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。
グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。
保持力もネジで簡単調整!
狭所・奥まった個所に便利なロングノーズタイプ。

材質
クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
全長(mm)
205
質量(g)
約300
つかみ幅(mm)
最大40
内容量
1個
関連資料:(0.45MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82331850TVL-7
¥3,370
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする