TVL-7 Autoロングバイスプライヤ trad 82331850

TVL-7 Autoロングバイスプライヤ trad 82331850
TVL-7 Autoロングバイスプライヤ trad 82331850
TVL-7 Autoロングバイスプライヤ trad 82331850
TVL-7 Autoロングバイスプライヤ trad 82331850

Autoロングバイスプライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82331850
品番
TVL-7
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

自動調整機能付きのバイスプライヤー。
バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。
グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。
保持力もネジで簡単調整!
狭所・奥まった個所に便利なロングノーズタイプ。

材質
クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
全長(mm)
205
質量(g)
約300
つかみ幅(mm)
最大40
関連資料:(0.45MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする