ピンセット サインツウィーザー L ピンク YT20STPL001
ドイツ製の精密なピンセットです。先端以外がピンクのカラーになっています。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。
- 用途
- シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。
- 色
- ピンク
- 質量(g)
- 25
- 寸法(cm)
- 【L】13.7×1×0.8
- 内容量
- 1個
作業工具 の新着商品
カテゴリ
























![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)
