曜日別特売
284932 ピンセット サインツウィーザー L ピンク YT20STPL001 YELLOTOOLS 82332051

 

284932 ピンセット サインツウィーザー L ピンク YT20STPL001 YELLOTOOLS 82332051
284932 ピンセット サインツウィーザー L ピンク YT20STPL001 YELLOTOOLS 82332051
284932 ピンセット サインツウィーザー L ピンク YT20STPL001 YELLOTOOLS 82332051

ピンセット サインツウィーザー L ピンク YT20STPL001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82332051
品番
284932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ドイツ製の精密なピンセットです。先端以外がピンクのカラーになっています。本体から先端までが真っ直ぐなストレートタイプで、鋭い先端は剛性が高く、挟む力の弾力もカス取り等のフィルム除去作業にベストに設計されています。他のピンセットシリーズよりかなり小型で、手の小さい方にも負担なく使用できます。保護キャップ付きです。

用途
シンプルに真っ直ぐで精密なピンセットに。
色
ピンク
質量(g)
25
寸法(cm)
【L】13.7×1×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする