ナカバヤシ
CA-A301 固定肘
オフィスやマイルームで映えるスタイリッシュデザイン
コンパクトサイズなのでPC作業が快適
用途
ボリュームメッシュチェア/RZS-301専用固定肘
材質
ナイロン
質量(kg)
1.5
色
ブラック
内容量
1台
取扱説明書:
(0.35MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82337066
CA-A301BK
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください