ナカバヤシ
CA-A301 固定肘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82337066
品番
CA-A301BK
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
オフィスやマイルームで映えるスタイリッシュデザイン
コンパクトサイズなのでPC作業が快適
用途
ボリュームメッシュチェア/RZS-301専用固定肘
材質
ナイロン
質量(kg)
1.5
色
ブラック
取扱説明書:
(0.35MB)