27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)
27インチ 2K QHDパネルに量子ドットMiniLEDバックライトと1196分割高精細ローカルディミングを搭載。緻密な分割制御がハロー効果を抑え、1200nitsピーク輝度とDisplayHDR 1000全画面高輝度が眩い光と深い黒を両立。コントラスト比100万:1が無限の黒を描き、99%DCI-P3/99%sRGB/99%Adobe RGB の広色域と10bit色深度がリアルな色彩を再現。高色精度で、ゲーミングからクリエイティブまで圧倒的高画質を届けるPCモニターです。260Hzの高リフレッシュレート対応Fast IPSパネルとTmoc高精細モーション補正技術の組み合わせが、1ms(GTG)の高反応速度を実現。残像や動きのブレを極限まで抑えます。さらにFreeSync Premium&G-Sync Compatible対応でティアリングやカクつきを抑制。AIシャドウ強化が暗部視認性をインテリジェントに補正し、AIクロスヘア反転が照準色を自動調整。シーンに応じた最適表示をワンタッチで提供。Tmoc高精細モーション補正技術との組み合わせで、動きの激しいシーンでもターゲットを見失わない。DC調光フリッカーフリーが画面の目に見えないチラつきを根本から排除し、ハードウェア低ブルーライト設計が色味を損なわずに有害光を抑制。長時間のパソコン作業やゲーミングでも目の疲れを軽減する、やさしい視聴環境を実現。HDMI2.1x2、DP 1.4とKVM機能を完備。ノートPCへの給電・映像出力をケーブル1本で完結し、デスク周りをスマートに統合。高さ125mm調整/スイベル±20°/ピボット±90°/チルト-5°~15°の多機能スタンドが、あらゆる姿勢と作業スタイルにフィット。拡張性と没入感を極めたフラッグシップTCL モニター
- サイズ(inch)
- 27
- 表面処理
- ノングレア
- コントラスト比
- 1000:1
- 解像度
- 2560×1440
- 端子
- HDMI(Ver2.1)×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS
- 内容量
- 1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥95,678¥86,980カテゴリ























