27P3A 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL 82343330

27P3A 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL 82343330
27P3A 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL 82343330
27P3A 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL 82343330
27P3A 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL 82343330
27P3A 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL 82343330
27P3A 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL 82343330
27P3A 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL 82343330
27P3A 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL 82343330
27P3A 27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証) TCL 82343330

27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82343330
品番
27P3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

27インチ 2K QHDパネルに量子ドットMiniLEDバックライトと1196分割高精細ローカルディミングを搭載。緻密な分割制御がハロー効果を抑え、1200nitsピーク輝度とDisplayHDR 1000全画面高輝度が眩い光と深い黒を両立。コントラスト比100万:1が無限の黒を描き、99%DCI-P3/99%sRGB/99%Adobe RGB の広色域と10bit色深度がリアルな色彩を再現。高色精度で、ゲーミングからクリエイティブまで圧倒的高画質を届けるPCモニターです。260Hzの高リフレッシュレート対応Fast IPSパネルとTmoc高精細モーション補正技術の組み合わせが、1ms(GTG)の高反応速度を実現。残像や動きのブレを極限まで抑えます。さらにFreeSync Premium&G-Sync Compatible対応でティアリングやカクつきを抑制。AIシャドウ強化が暗部視認性をインテリジェントに補正し、AIクロスヘア反転が照準色を自動調整。シーンに応じた最適表示をワンタッチで提供。Tmoc高精細モーション補正技術との組み合わせで、動きの激しいシーンでもターゲットを見失わない。DC調光フリッカーフリーが画面の目に見えないチラつきを根本から排除し、ハードウェア低ブルーライト設計が色味を損なわずに有害光を抑制。長時間のパソコン作業やゲーミングでも目の疲れを軽減する、やさしい視聴環境を実現。HDMI2.1x2、DP 1.4とKVM機能を完備。ノートPCへの給電・映像出力をケーブル1本で完結し、デスク周りをスマートに統合。高さ125mm調整/スイベル±20°/ピボット±90°/チルト-5°~15°の多機能スタンドが、あらゆる姿勢と作業スタイルにフィット。拡張性と没入感を極めたフラッグシップTCL モニター

サイズ(inch)
27
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
解像度
2560×1440
端子
HDMI(Ver2.1)×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする