ベッド シングル 2口コンセント付き 耐荷重200kg ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド

ベッド シングル 2口コンセント付き 耐荷重200kg ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド - YAMAZEN(山善)ベッド シングル 2口コンセント付き 耐荷重200kg ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド - YAMAZEN(山善)ベッド シングル 2口コンセント付き 耐荷重200kg ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド - YAMAZEN(山善)ベッド シングル 2口コンセント付き 耐荷重200kg ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド - YAMAZEN(山善)ベッド シングル 2口コンセント付き 耐荷重200kg ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド - YAMAZEN(山善)ベッド シングル 2口コンセント付き 耐荷重200kg ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド - YAMAZEN(山善)ベッド シングル 2口コンセント付き 耐荷重200kg ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド - YAMAZEN(山善)ベッド シングル 2口コンセント付き 耐荷重200kg ギシギシいわない 頑丈 すのこベッド - YAMAZEN(山善)

スペースを極力抑えた、シンプルなシングルベッド
床置きローベッドにもなる床面高さ2段階調節
F☆☆☆グレードの積層材及びMDF使用
キズにも強いメラミン樹脂加工のフレーム
フローリングへのキズ防止にフェルトシール付属
ベッドボードには2口コンセントが付いていて、枕元でスマホの充電が可能
棚は手前がこぼれ止めになっているので、壁に立てかければスタンドとしても活躍
2口コンセント、合計1500Wまで、コード長さ1.7m(棚の右側に配置)
ヘッドボードの角は丸角の優しいデザイン
床面は厚み15mmのある積層材すのこを、補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計
フレームやヘッドボードには、湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材を使用
◇棚内寸:奥行7 幅96cm、こぼれ止め立ち上がり: 1cm
◇床面の高さ:2段階(27.5/7.5cm)
【床面高さ27.5cm時】ベッド下には高さ19cmまでの衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍
【床面高さ7.5cm時】ほぼ床寝スタイルのフロアベッド
◇ベッド下:幅86 高さ20cmのスペースが前後にあり、幅39×高さ19cmの衣装ケースなら合計4個収納可能
◇床面サイズ:幅97 長さ195cm
◇すのこ隙間:約6.5cm(中央8.5)cm、7枚×2組で合計14枚すのこ
◇静止耐荷重:200kg

用途
シングルベッド 頑丈 すのこベッド 2段高さ調節 宮棚あり ベッドフレーム 傷に強い シングル
材質
本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、床面:積層材(無塗装)、脚部:ポリプロピレン
質量(kg)
25
色
ブラウン(木目柄)
耐荷重(kg)
(静止)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
97×204×36/55
組立時間
約40-60分
内容量
1台
取扱説明書:(1.78MB)
注意
※1梱包でお届けしますが、重たく、玄関先までのお届けとなります。搬入、組み立て、設置はお二人以上での作業がおすすめです。
※プラスドライバーとマイナスドライバーをご用意ください。
※本製品は最大荷重試験の7000N(約700Kg)をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200Kgに設定しております。耐荷重は保証値ではございません。
※ヘッドボードは必ず壁付けして設置してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82334178MBF-SH(DBR)R
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする