L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm

L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm - YAMAZEN(山善)L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm - YAMAZEN(山善)L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm - YAMAZEN(山善)L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm - YAMAZEN(山善)L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm - YAMAZEN(山善)L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm - YAMAZEN(山善)L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm - YAMAZEN(山善)L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm - YAMAZEN(山善)

作業スペースが広がるL字型天板
熱・水・キズ・汚れに強い天板を採用
耐荷重100kgの頑丈設計(均等荷重)
ガタつきを抑えるアジャスター付き
手荷物などがかけられる便利なフック2個付き
天板4色×脚部2色から選べるカラー展開

用途
仕事机や勉強机などに。シンプルデスク コーナーデスク ゲーミングデスク テーブル 机 学習机 オフィスデスク シンプル おしゃれ テレワーク リモートワーク 在宅ワーク
材質
天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
28.5
タイプ
左天板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×100×71
組立時間
2人で約30分
内容量
1台
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※【重要】組み立てについて
※天板と脚部が分かれた2個口でのお届けとなります。大型で重量もございます。お2人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ELD-TLC1410(BK)+FUD-FS-RC(MWH) 8233420582334205ELD-TLC1410(BK)+FUD-FS-RC(MWH)天板/ブラック、脚部/ホワイト
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
ELD-TLC1410(DBR)+FUD-FS-RC(MWH) 8233422182334221ELD-TLC1410(DBR)+FUD-FS-RC(MWH)天板/ダークブラウン、脚部/ホワイト
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする