スカエナ Kタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】

スカエナ Kタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 - 内田洋行
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
色
質量(kg)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832620375-111-1545160069.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7201300
¥180,300
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832641555-111-1083W140074.5本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1400
¥183,900
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832692995-111-1095160078本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7201400
¥192,800
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832696675-111-1533W140066.2本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1300
¥171,300
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832701755-111-1044160068.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201300
¥180,300
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832837985-111-1543W160069.4本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1300
¥180,300
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832901075-111-1033W140065.7本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1300
¥171,300
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832950075-111-1584140071.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201400
¥183,900
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832952965-111-1030140065.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7201300
¥171,300
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833060315-111-1043W160068.9本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドH720D1300
¥180,300
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833068895-111-1034140065.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7201300
¥171,300
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833118165-111-1080140074.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7201400
¥183,900
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833125075-111-1535140066.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7201300
¥171,300
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833125165-111-1530140066.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7201300
¥171,300
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833128665-111-1040160068.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7201300
¥180,300
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする