曜日別特売

スカエナ Kタイプ L型平デスク(引出付)【配送・組立サービス】

スカエナ Kタイプ L型平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ L型平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】60種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナKタイプL型平デスク(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。60種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全34種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
色
本体寸法(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832601115-111-3744160066.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド14001600×1400×720
¥176,800
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832629815-111-3715160061.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド13001600×1300×720
¥170,900
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832643115-111-3713160061.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド13001600×1300×720
¥170,900
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832662555-111-3784180076.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド15001800×1500×720
¥196,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832667795-111-3774160071.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド15001600×1500×720
¥181,900
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832669985-111-3530140054.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト14001400×1400×720
¥148,500
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832694665-111-3785180076.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド15001800×1500×720
¥196,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832713385-111-3710160061.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト13001600×1300×720
¥170,900
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832744185-111-3500140049.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト13001400×1300×720
¥143,100
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832745495-111-3704140058.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド13001400×1300×720
¥162,100
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832748295-111-3545160057.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド14001600×1400×720
¥157,200
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832782255-111-3505140049.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド13001400×1300×720
¥143,100
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832796075-111-3565140056.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド15001400×1500×720
¥153,700
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832816465-111-3580180064.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト15001800×1500×720
¥176,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832823195-111-3724180065.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド13001800×1300×720
¥184,300
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832845865-111-3733140063.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド14001400×1400×720
¥168,100
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832851985-111-3703140058.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド13001400×1300×720
¥162,100
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832872985-111-3750180071本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト14001800×1400×720
¥191,900
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832883575-111-3754180071本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド14001800×1400×720
¥191,900
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832940455-111-3575160060.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド15001600×1500×720
¥161,900
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832943505-111-3714160061.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド13001600×1300×720
¥170,900
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832955675-111-3550180061.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト14001800×1400×720
¥172,300
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832961795-111-3563140056.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド15001400×1500×720
¥153,700
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832973515-111-3760140068本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト15001400×1500×720
¥173,700
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833005715-111-3535140054.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド14001400×1400×720
¥148,500
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833032585-111-3583180064.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド15001800×1500×720
¥176,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833036265-111-3780180076.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト15001800×1500×720
¥196,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833045005-111-3775160071.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド15001600×1500×720
¥181,900
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833062685-111-3783180076.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド15001800×1500×720
¥196,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833090255-111-3755180071本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド14001800×1400×720
¥191,900
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833113695-111-3584180064.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド15001800×1500×720
¥176,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833121055-111-3523180056本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド13001800×1300×720
¥165,300
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833122885-111-3524180056本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド13001800×1300×720
¥165,300
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833151585-111-3734140063.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド14001400×1400×720
¥168,100
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする