曜日別特売

徳用バクテリアボール

徳用バクテリアボール - COMET徳用バクテリアボール - COMET

・水槽に浮かべるだけ。
・浮いているので、手を汚さずに簡単交換。
・バクテリアが理想的な飼育水を素早く作ります。
・セラミックにバクテリアが住み着くので水質安定。
・飼育環境(生体数、水替え頻度等)にもよりますが、1ヶ月を目安に交換してください。

材質
スチロール、菌付セラミック
寸法
W110×D50×H140
本体寸法(mm)
直径35
使用量
(目安)30L以下の水槽:1個、30L以上の水槽:2~3個
内容量
1袋(3個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82333496-
オープン
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする