曜日別特売

カメの消臭砂利

カメの消臭砂利 - COMET

・天然国産ゼオライト(無着色)を使用していますので安全にご使用いただけます。
・エサの食べ残しや排出物から出る有害な物質を吸着して良好な飼育環境を保ちます。
・多孔質なゼオライトが飼育水のろ過&ニオイの元であるアンモニア腸内バランスを整え、排出物の分解も助けます。
・エサと一緒に誤飲するのを防ぐ大粒タイプ。

材質
ゼオライト、納豆菌
サイズ
粒:大粒(一粒約8~20mm)
寸法
W180×D30×H260
内容量(L)
0.7
適合種別
カメ、ザリガニ、イモリ
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82333347-
オープン
¥449
¥494(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする