コロラインオフ クリア
水換え・お掃除後やろ過材交換後に『水槽が白く濁る』経験、ありませんか。それは水槽内の生物ろ過バランスの崩れが原因かもしれません。コロラインオフクリアは天然酵素と麦飯石を配合したカルキ抜き。水替えのたびに使うだけでニゴリの発生原因を天然成分のやさしい効果で抑えます。水道水の有害な塩素、重金属はもちろん素早く無害化。魚にとってのやさしさをプラスした、新しいカルキ抜きです。熱帯魚、金魚、メダカ、海水魚にも使えます。1mlまで計れる便利な計量キャップ付。
- 成分
- チオ硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、キレート剤、酵素(たんぱく質分解酵素)、麦飯石微粉末、炭酸ナトリウム、ビタミンB2、ビタミンC
- 使用環境
- 淡水・海水
- 内容量
- 1本(300mL)
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ