力学台車滑走台セット DCF-F2JHd
●本商品は、力学台車F-2型1台、力学台車専用滑走台1m、記録タイマーdを組み合わせた実験用セットです。●滑走台は、コンパクトで生徒実験に最適です。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。●力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。●記録タイマーdは光学イメージセンサが通過する記録テープの移動距離を測定し、お使いの端末上の専用Webアプリを用いて測定値の確認とグラフ作成が行えるので、作業時間が大幅に短縮できます。
- セット内容
- 力学台車用滑走台 1.0m、力学台車F-2型1台、記録タイマーd(光学デジタル式)
- 型式
- DCF-F2JHd
- タイマー
- 光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
- 内容量
- 1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ



















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)