宝石探しイベントセット
イベント・ワークショップの定番!見つけてうれしい!大人気の宝石発掘セット!
大きな容器に敷き詰めた砂の中から宝石を発掘する、イベント開催用の宝石発掘セットです。砂には見た目が美しく安全性にも配慮したクリスタルストーンを使用しており、手につきにくく屋内イベントでも安心してお使いいただけます。天然石は、水晶やアメジストを含む全21種類・合計10kgで、何が出てくるかわからないワクワク感を演出し、約120人分の体験が可能です。宝石の種類が一目で分かる一覧パネル付きのため運営もしやすく、初めてのイベント企画にもおすすめです。集客イベントやワークショップ、子ども会、縁日、商業施設での催しなど、幅広いシチュエーションで活躍します。
- セット内容
- 容器×1、クリスタルストーン20kg×3、天然石5kg×2、宝石パネル×1
- 材質
- 容器:リサイクルPP、クリスタルストーン:ガラス、天然石:天然石、宝石パネル:紙
- 寸法(mm)
- 容器:800×200×500 / クリスタルストーン:350×100×500・20kg(1袋) / 天然石:300×100×200・5kg(1袋) / 宝石パネル:297×420
- 内容量
- 1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。体育/スポーツ用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82337721 宝石探しイベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337721-260909-14.jpg)
![注文コード:82337721 宝石探しイベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337721-260909-02.jpg)
![注文コード:82337721 宝石探しイベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337721-260909-04.jpg)
![注文コード:82337721 宝石探しイベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337721-260909-06.jpg)
![注文コード:82337721 宝石探しイベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337721-260909-08.jpg)
![注文コード:82337721 宝石探しイベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337721-260909-10.jpg)
![注文コード:82337721 宝石探しイベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337721-260909-12.jpg)
![注文コード:82337721 宝石探しイベントセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82337721-260909-16.jpg)
![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)
![低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780019-260820-02.jpg)
![手形足形マーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 手形足形マーカー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780150-260820-02.jpg)










