キーボックス(3列8段)
4ケタの暗証番号でキーレスでの保管が可能です。
アンカー固定不要で、接着で容易にアンカー固定できるよう、固定金具を付与しています。
- 用途
- 店舗・営業所・サービス拠点などにおいて、便利なミニマムサイズのフリーロケーション保管庫。鍵やカード等の保管用として。
- 付属品
- 壁固定用金具一式、ダイヤル錠用マスターキー
- 材質
- スチール鋼板(SPCC)
- 幅(mm)
- 414
- 高さ(mm)
- 625
- 奥行(mm)
- 100
- 色(本体)
- ホワイト
- 鍵
- ダイヤル錠
- 1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 87×57×60
- 内容量
- 1台
関連資料:(0.55MB)
注意
※屋内使用の商品です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
小物入れロッカー の新着商品
カテゴリ

































