NKB-0308 キーボックス(3列8段) 仁張工作所 82334230

 

NKB-0308 キーボックス(3列8段) 仁張工作所 82334230
NKB-0308 キーボックス(3列8段) 仁張工作所 82334230
NKB-0308 キーボックス(3列8段) 仁張工作所 82334230
NKB-0308 キーボックス(3列8段) 仁張工作所 82334230
NKB-0308 キーボックス(3列8段) 仁張工作所 82334230
NKB-0308 キーボックス(3列8段) 仁張工作所 82334230
NKB-0308 キーボックス(3列8段) 仁張工作所 82334230
NKB-0308 キーボックス(3列8段) 仁張工作所 82334230

キーボックス(3列8段)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃36日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82334230
品番
NKB-0308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

4ケタの暗証番号でキーレスでの保管が可能です。
アンカー固定不要で、接着で容易にアンカー固定できるよう、固定金具を付与しています。

用途
店舗・営業所・サービス拠点などにおいて、便利なミニマムサイズのフリーロケーション保管庫。鍵やカード等の保管用として。
付属品
壁固定用金具一式、ダイヤル錠用マスターキー
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
414
高さ(mm)
625
奥行(mm)
100
色(本体)
ホワイト
鍵
ダイヤル錠
1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×57×60
関連資料:(0.55MB)
注意
※屋内使用の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする