ORIENT AL TAPE
JIS H4160 の成分規格を満たしております。また、公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】のダクト用テープに適合していることを証明
します。
- 用途
- ダクトや配管の保護に。
- テープ幅(mm)
- 50
- テープ長さ(m)
- 50
- 厚さ(μm)
- 【アルミ箔】50
- 伸び(%)
- 9
- ボールタック
- No.30
- 粘着力(N/10mm)
- 6.9
- 引張強度(N/10mm)
- 37.5
- テープ厚さ(μm)
- 80
- 保持力
- 【ズレ長さ】0mm【落下】24時間
- 内容量
- 1箱(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ

















