商品画像
オリエント
ORIENT AL TAPE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
82343190
品番
OAT-5050(つやなし)
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
JIS H4160 の成分規格を満たしております。また、公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】のダクト用テープに適合していることを証明
します。
用途
ダクトや配管の保護に。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
厚さ(μm)
【アルミ箔】50
伸び(%)
9
ボールタック
No.30
粘着力(N/10mm)
6.9
引張強度(N/10mm)
37.5
テープ厚さ(μm)
80
保持力
【ズレ長さ】0mm【落下】24時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400