1D iOS対応抗菌筐体CCDワイヤレススキャナ フルセット

1D iOS対応抗菌筐体CCDワイヤレススキャナ フルセット - 日栄インテック
付属品
ご利用の手引き
仕様
●PCS値:0.3以上●バーコードタイプ:無線●本体サイズ(D):113mm●本体サイズ(H):132mm●本体サイズ(W):56mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC-A/UPC-E(アドオン含む)、CODABAR(NW-7)、CODE39、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、GS1-DataBar(RSSコード)●読取角度:スキュー角±65° ピッチ角±50°チルト角±25°●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため
本体質量(g)
127
対応OS
iOS、Android、Windows 10/11
コネクタ形状
USB(Aタイプ) オス
光源
赤色LED×1
インターフェース
Bluetooth(HID/SPP)、USBキーボード
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82345825NC4200IBTU
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする