収納ケース タブレット・ノートパソコン プラダン製10台用
タブレットやノートPCやChromebookを10台までまとめて収納でき、学校やオフィスでの保管や機器管理を効率化します。
13.5インチ程度までの機器に対応し、収納部一ヵ所あたりの有効寸はW310×D25×H220mmです。
底面と蓋裏にクッション材を備えているため、保管時や移動時の衝撃から大切な機器を守ります。
軽量なプラダン製で持ち運びに便利な取っ手とベルトが付いており、教室間や拠点間の移動に役立ちます。
蓋付き構造に加えて輸送時の蓋外れを防ぐ固定ベルトを備え、機器を安定した状態で運べます。
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は機器を衝撃から守り、保護するためのものではありません。(衝撃吸収の機能は有していません)あくまでも輸送・保管用の箱としてご使用下さい。※本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。
※本製品は紙製の段ボールに比べ、強度、耐久性、耐水性に優れておりますが、強い衝撃を与えたり、落下させたり、直接水をかけたりしないでください。
※製品の隙間から水が浸入しないようにご使用ください。
※本製品の故障、またはその仕様によって生じた直接、間接の損害についてはメーカーその責を負わないものとします。
※本製品に破損、または故障箇所が見られたときは使用を中止し、修理依頼または再購入をご検討ください。破損、または故障内容により、修理できない場合があります。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ