NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m)

NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
用途
電源接続用
仕様
●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合
端子
IEC320-C13、NEMA 5-15P
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8234579839Y7926
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする