曜日別特売

RIC65cm無地ミニ10本骨 NV

RIC65cm無地ミニ10本骨 NV - ローズ産業RIC65cm無地ミニ10本骨 NV - ローズ産業RIC65cm無地ミニ10本骨 NV - ローズ産業

10本骨仕様で風に強い折りたたみ傘

用途
強力撥水テフロン加工生地使用さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。多骨の10本仕様で風に強い
質量(g)
310
縦(mm)
330
横(mm)
80
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8234452961651002
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする