曜日別特売

晴兼55cmミニレモン柄 L/GR

晴兼55cmミニレモン柄 L/GR - ローズ産業晴兼55cmミニレモン柄 L/GR - ローズ産業晴兼55cmミニレモン柄 L/GR - ローズ産業晴兼55cmミニレモン柄 L/GR - ローズ産業

FLORENCE KELLY おしゃれに陽射しを遮る晴雨兼用折りたたみ傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。おしゃれに陽ざしを遮るレモン柄の晴雨兼用折りたたみ傘
質量(g)
230
縦(mm)
60
横(mm)
60
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8234447761551113
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする