曜日別特売

FKフローレンスケリー晴兼50cm刺繍切継花2段折り傘 SX

FKフローレンスケリー晴兼50cm刺繍切継花2段折り傘 SX - ローズ産業FKフローレンスケリー晴兼50cm刺繍切継花2段折り傘 SX - ローズ産業FKフローレンスケリー晴兼50cm刺繍切継花2段折り傘 SX - ローズ産業FKフローレンスケリー晴兼50cm刺繍切継花2段折り傘 SX - ローズ産業FKフローレンスケリー晴兼50cm刺繍切継花2段折り傘 SX - ローズ産業

FLORENCE KELLY 刺繍切継ぎ晴雨兼用2段折り傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。エレガントな刺繍ライン模様の、2段折り傘。
質量(g)
200
縦(mm)
400
横(mm)
80
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8234484562504221
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする