FLOORTEX ポリカーボネートチェアマット 長方形(フローリング・畳用)
イギリスFLOORTEX(フロアテックス)のポリカーボネート製チェアマットです。航空機の窓等にも使用される丈夫で耐久性に優れたポリカーボネートは、キャスター移動によるフローリングや畳の傷・汚れをしっかり防ぎます。透明感があり、インテリアにも自然になじみます。PVC特有のにおいも気になりません。耐熱温度140℃で床暖房にも対応。付属のすべり止めパッドでマットのズレを抑え、快適なデスクワークをサポートします。
- 仕様
- 床暖房対応(耐熱温度140℃)、すべり止めパッド付、アンチスリップ加工
- 厚さ(mm)
- 2
- 縦(mm)
- 1190
- 横(mm)
- 890
- 内容量
- 1個
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ