曜日別特売

FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 BK

FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 BK - ローズ産業FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 BK - ローズ産業FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 BK - ローズ産業FKフローレンスケリー晴兼55cm刺繍切継ぎ花 BK - ローズ産業

FLORENCE KELLY 刺繍切継ぎ晴雨兼用傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。エレガントな刺繍ラインに、開くとすっぽり入れるドーム型のシルエット
質量(g)
350
縦(mm)
760
横(mm)
90
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8234449537554201
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする