曜日別特売

RIC75cm無地テフロン生地ジャンプ傘 BK

RIC75cm無地テフロン生地ジャンプ傘 BK - ローズ産業RIC75cm無地テフロン生地ジャンプ傘 BK - ローズ産業RIC75cm無地テフロン生地ジャンプ傘 BK - ローズ産業

ビッグサイズで強力撥水テフロン加工。

用途
強力撥水テフロン加工生地使用さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。男性でも安心。75cmのビッグサイズ
質量(g)
580
縦(mm)
950
横(mm)
130
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8234503731751001
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする