メモリーカードケース 10個セット

メモリーカードケース 10個セット - MCY TOOLメモリーカードケース 10個セット - MCY TOOLメモリーカードケース 10個セット - MCY TOOL

マイクロSDカードとSDカードが入るプラスチックケースです。
10個入り

用途
メモリーカードの収納
寸法(mm)
43×53×7
色
透明
収納枚数
【マイクロSDカード】1枚、【SDカード】1枚
収納の目安
マイクロSDカード1枚、SDカード1枚
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82361417MCY268
¥298
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする