MCY TOOL
メモリーカードケース 10個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
82361417
品番
MCY268
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
マイクロSDカードとSDカードが入るプラスチックケースです。
10個入り
用途
メモリーカードの収納
寸法(mm)
43×53×7
色
透明
収納枚数
【マイクロSDカード】1枚、【SDカード】1枚
収納の目安
マイクロSDカード1枚、SDカード1枚