HP 61XL インクカートリッジ カラー(増量)
カラー 3色カラー
印刷可能枚数 約300枚(A4判)
対応機種 ENVY・5530・4500・4504 Officejet・4630
- 仕様
- ●電気用品安全法(備考):電源に接続しないため●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
トナー/インク の新着商品
カテゴリ














