曜日別特売

4K UHD液晶ディスプレイ 43V型/3840×2160TH-43SQC1J

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82366351
品番
TH-43SQC1J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
幅(mm)
973
質量(kg)
約10.7
高さ(mm)
562
奥行(mm)
65
消費電力(W)
93
表面処理
アンチグレア
電源(AC V)
100±10%、50/60Hz
コントラスト比
1200:1
画面表示寸法(mm)
941.1×529.4
解像度
3840×2160
応答速度
8.0ms(typ)
入力端子
HDMI TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)/ミニD-sub 15ピン×1/D-sub 9 ピン×1(オス) RS-232C 準拠/ステレオミニジャック(M3)×1/RJ45×1
視野角(左右:上下)
178°/178°
VESAマウント(mm)
200×200
スピーカー
20W[10W+10W]
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
約0.5
モニターサイズ
43V型(1079.8mm)
上下角度調節
20°
輝度(cd/m2)
500
USB
TYPE A×1:DC5V/最大2A、USB 2.0対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする