液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android有り

液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android有り - Philips
ピッチ
0.2854×0.2854
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
電気用品安全法、VCCI、J-Moss、RoHS2
サイズ(inch)
49.5
表面処理
ノングレア
入力信号
デジタル
コントラスト比
4000:1
表示色
約10億7000万色
解像度
3840×2160ドット
視野角
178°/178°(水平/垂直)
走査周波数(水平)
31~135KHz
走査周波数(垂直)
24Hz~75Hz
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、R232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
待機時消費電力(W)
0.5以下
パネル駆動方式
VA
USB
あり
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
最大消費電力(W)
入力端子
スピーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8236761150BDL2050A/1113.387118HDMI2.0×2、USB-C×1(3.1gen)※給電可(4.5W)なし
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8236769950BDL4150Q/1114.2573128HDMI2.0×2、USB-C(3.1gen)x※給電可(15W)あり:10W RMS)×2
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする