薄型オフセットメガネレンチ
NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。
安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。
たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。
オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。
- 用途
- 狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業
- 材質
- SCM(クロモリ)材・クロムメッキ
- 先端厚さ(mm)
- 6
- 内容量
- 1本
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ