曜日別特売
NW-1919 薄型オフセットメガネレンチ KOTO 82362747

薄型オフセットメガネレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82362747
品番
NW-1919
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。
安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。
たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。
オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。

用途
狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業
材質
SCM(クロモリ)材・クロムメッキ
先端厚さ(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする