曜日別特売

PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット

PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット - 日本継手(旧:JFE継手)PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット - 日本継手(旧:JFE継手)

PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。

用途
都市ガス、LPガスの埋設配管に使用
形状
ソケット
サイズ
S
最高使用圧力(MPa)
都市ガス:0.3、LPガス:0.1
使用ガス
都市ガス、LPガス
内容量
1個
注意
※接合材は別売です。
※接合材料は管種に合わせてよく確かめてお使いください。
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235609720A1683/49868M50×2
¥4,860
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235707725A170110074M56×2
¥5,380
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235711132A1701-1/410084M65×2
¥6,260
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235756740A1701-1/210091M72×2
¥7,600
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235618550A2222140102M85×2
¥10,660
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
8235603680A2343150134M115×2
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82357671100A2984180176M145×3
¥64,530
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする