PLSアイボリー継手 ストリートエルボ 硬質塩ビ樹脂被覆品
PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の76種類があります。
- 用途
- 都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
- 形状
- ストリートエルボ
- 寸法d(mm)
- 48.6
- 呼び径(B)
- 1-1/2
- 寸法L1(mm)
- 72
- 寸法A(mm)
- 48
- 寸法D(mm)
- 63
- 寸法L2(mm)
- 120
- 寸法L3(mm)
- 29
- 使用流体
- 都市ガス、LPガス
- 寸法L4(mm)
- 24
- 寸法R(mm)
- 43467
- 呼び径(A)
- 40
- 寸法Rc(mm)
- Rc1-1/2
- 内容量
- 1個
商品豆知識
その他特殊継手 の新着商品
カテゴリ












