曜日別特売

PLSアイボリー継手 エルボ 硬質エンビ樹脂被覆品

PLSアイボリー継手 エルボ 硬質エンビ樹脂被覆品 - 日本継手(旧:JFE継手)PLSアイボリー継手 エルボ 硬質エンビ樹脂被覆品 - 日本継手(旧:JFE継手)PLSアイボリー継手 エルボ 硬質エンビ樹脂被覆品 - 日本継手(旧:JFE継手)

PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の71種類があります。

用途
都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
形状
エルボ90°
規格
JIS B 2301
呼び径(B)
3
寸法L1(mm)
105
寸法A(mm)
78
寸法D(mm)
106
使用流体
都市ガス、LPガス
呼び径(A)
80
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8235680680A
14,140
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする